Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASIC-LINE SCHNEEBERG WINTERSCHAFTSTIEFEL Gr. 39 33511-39 Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BASIC-LINE SCHNEEBERG WINTERSCHAFTSTIEFEL Gr. 39 33511-39 Gr. 39
BASIC-LINE SCHNEEBERG WINTERSCHAFTSTIEFEL Gr. 39 33511-39 Gr. 39
BASIC-LINE SCHNEEBERG WINTERSCHAFTSTIEFEL Gr. 39 33511-39 Gr. 39
BASIC-LINE SCHNEEBERG WINTERSCHAFTSTIEFEL Gr. 39 33511-39 Gr. 39
BASIC-LINE SCHNEEBERG WINTERSCHAFTSTIEFEL Gr. 39 33511-39 Gr. 39
BASIC-LINE SCHNEEBERG WINTERSCHAFTSTIEFEL Gr. 39 33511-39 Gr. 39
BASIC-LINE SCHNEEBERG WINTERSCHAFTSTIEFEL Gr. 39 33511-39 Gr. 39
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1155229
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     33511-39
EAN/GTIN:
     4025888160673
Suchbegriffe:
ESD-Stiefel
Schaft-Stiefel
Schaftstiefel
Schlupf-Stiefel
- Norm: EN ISO 20345 S3 SRC
- Farbe: schwarz
- Schafthöhe: ca. 27 cm
- Schuhweite: 10,5
- Größen: 38-48
- Schaft aus leicht geprägtem Leder
- gepolsterter Schaftrand
- webpelzgefüttert
- webpelzbedeckte Decksohle
- Reißverschluss mit Klett-Abdeckung
- korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle
- antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PU-Sohle
- integrierte Überkappe
Weitere Informationen:
Größe:
39
Sicherheitsklasse:
S3
Weite:
10,5
Farbe:
schwarz/grau
Schutzkappe:
Stahl
Ausführung:
Winterstiefel
Material:
Leder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 24,79*
€ 35,32*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 25,54*
€ 35,63*
Lager 7NBYA
50
Frei Haus
ab € 41,07*
€ 54,88*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 54,88*
€ 65,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 54,06*
€ 64,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 51,53*
€ 61,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 48,36*
€ 57,55
pro Paar
ab 20 Paar
€ 46,00*
€ 54,74
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 41,07*
€ 48,87
pro Paar
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.