Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEEBERG, Winter - Schaftstiefel, Basic-Line, EN ISO 20345 S3, Schwarz, Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
SCHNEEBERG, Winter - Schaftstiefel, Basic-Line, EN ISO 20345 S3, Schwarz, Gr. 39
SCHNEEBERG, Winter - Schaftstiefel, Basic-Line, EN ISO 20345 S3, Schwarz, Gr. 39
SCHNEEBERG, Winter - Schaftstiefel, Basic-Line, EN ISO 20345 S3, Schwarz, Gr. 39
Artikel-Nr.:
     1955-2000065812
Hersteller:
     Basic Line
Herst.-Nr.:
     33511_39
EAN/GTIN:
     4025888160673
Suchbegriffe:
ESD-Stiefel
Schaft-Stiefel
Schaftstiefel
Schlupf-Stiefel

SCHNEEBERG, Winter - Schaftstiefel, Basic-Line

Dieser preiswerte Winterstiefel zeichnet sich aus durch:

EN 345 S3
Schaft aus leicht geprägtem, vollnarbigem Leder
gepolsterter Schaftrand
webpelzgefüttert
webpelzbedeckte Decksohle
Reißverschluss
korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle
antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Sohle

Farbe: Schwarz
Schafthöhe: ca. 27 cm
Schuhweite: 10,5
Größe: 39

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
33511_39
Werksnummer:
33511-39
Gewicht netto Kg:
2,400000
Gewicht brutto Kg:
2,400000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
39
Norm:
S3
Material:
SCHWARZ , EN ISO 20345 S3 SRC
Produktart:
Stiefel S3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 24,87*
€ 35,50*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 25,61*
€ 35,79*
9 Tage
50
Frei Haus
ab € 40,84*
€ 55,19*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 35,79*
€ 42,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 34,71*
€ 41,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 32,81*
€ 39,04
pro Paar
ab 10 Paar
€ 31,77*
€ 37,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 30,10*
€ 35,82
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 25,61*
€ 30,48
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.