Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Gummistiefel schwarz / schwarz | SICHERH.GUMMISTIEFEL SCHW.GR48


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheits-Gummistiefel schwarz / schwarz | SICHERH.GUMMISTIEFEL SCHW.GR48
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1136790
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     540650148
EAN/GTIN:
     4025888164282
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Gummistiefel
SICHERH.GUMMISTIEFEL SCHW.GR48
Weitere Informationen:
Größe:
48
Sicherheitsklasse:
S5
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Gummistiefel
Gewicht:
850 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 50,30*
€ 59,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 49,23*
€ 58,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 44,63*
€ 53,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 43,00*
€ 51,17
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,01*
€ 48,80
pro Paar
ab 25 Paar
€ 39,71*
€ 47,25
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,50*
€ 41,06
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.