Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Gummistiefel schwarz / schwarz | SICHERH.GUMMISTIEFEL SCHW.GR40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheits-Gummistiefel schwarz / schwarz | SICHERH.GUMMISTIEFEL SCHW.GR40
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1136782
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     540650140
EAN/GTIN:
     4025888164206
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Gummistiefel
SICHERH.GUMMISTIEFEL SCHW.GR40
Weitere Informationen:
Größe:
40
Sicherheitsklasse:
S5
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Gummistiefel
Gewicht:
850 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 50,44*
€ 60,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 49,27*
€ 58,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 44,93*
€ 53,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 43,83*
€ 52,16
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,95*
€ 49,92
pro Paar
ab 25 Paar
€ 40,61*
€ 48,33
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,72*
€ 41,32
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.