Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Gummistiefel schwarz / schwarz | SICHERH.GUMMISTIEFEL SCHW.GR39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheits-Gummistiefel schwarz / schwarz | SICHERH.GUMMISTIEFEL SCHW.GR39
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1136781
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     540650139
EAN/GTIN:
     4025888164190
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Gummistiefel
SICHERH.GUMMISTIEFEL SCHW.GR39
Weitere Informationen:
Größe:
39
Sicherheitsklasse:
S5
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Gummistiefel
Gewicht:
850 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 50,32*
€ 59,88
pro Paar
ab 2 Paar
€ 49,15*
€ 58,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 44,82*
€ 53,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 43,71*
€ 52,01
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,84*
€ 49,79
pro Paar
ab 25 Paar
€ 40,51*
€ 48,21
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 34,53*
€ 41,09
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.