| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p1050140 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4055301072412 |
| |
|
| | |
| BP® Superstretch-Short Herren 1985
Schlanke Silhouette, Dehnbund im Rücken für optimalen Sitz, ergonomischer Schnitt, D-Ring, Hammerschlaufe, 2 mit Reißverschluss verschließbare Seitentaschen, 2 aufgesetzte Gesäßtaschen, bessere Sichtbarkeit durch Reflexelemente, 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Reißverschlusstasche und innenliegender Smartphonetasche, verstärkte freihängende doppelte Zollstocktasche
- Superstretch-Material für maximale Bewegungsfreiheit
- besonders leicht, atmungs-aktiv und schnell trocknend
- angenehmer Tragekomfort durch weiche Innenseite
- Schmale Passform
Größen: 44-60 Weitere Informationen: | | Größe: | 58 | Farbe: | charcoal | Ausführung: | Bermuda | Material: | 92% Polyamid / 8% Elasthan | Form: | kurz | Gewicht: | 250 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshort grau, arbeits bermuda, bp arbeitsshort, BP-1985 Short Gr. 58N charcoal |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 62,68* | € 81,52* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 61,87* | € 82,59* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 61,55* | € 89,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|