Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Superstretch-Bermuda Herren 1985 Gr. 58 charcoal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Superstretch-Bermuda Herren 1985 Gr. 58 charcoal
BP Superstretch-Bermuda Herren 1985 Gr. 58 charcoal
Artikel-Nr.:
     5417B-p1050140
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4055301072412
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
BP® Superstretch-Short Herren 1985

Schlanke Silhouette, Dehnbund im Rücken für optimalen Sitz, ergonomischer Schnitt, D-Ring, Hammerschlaufe, 2 mit Reißverschluss verschließbare Seitentaschen, 2 aufgesetzte Gesäßtaschen, bessere Sichtbarkeit durch Reflexelemente, 1 geräumige Schenkeltasche mit integrierter Reißverschlusstasche und innenliegender Smartphonetasche, verstärkte freihängende doppelte Zollstocktasche


  • Superstretch-Material für maximale Bewegungsfreiheit
  • besonders leicht, atmungs-aktiv und schnell trocknend
  • angenehmer Tragekomfort durch weiche Innenseite
  • Schmale Passform
Größen: 44-60
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
grau
Farbe:
charcoal
Pflegeanleitung:
waschbar bis 40°C / bügeln bis zu 110°C / nicht bleichen / trocknen im Tumbler bei niedriger Temperatur, 60°C
Hersteller:
BP
Gewicht:
250 g/m²
Form:
kurz
Material:
92% Polyamid / 8% Elasthan
Ausführung:
Bermuda
Größe:
58
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,47*
€ 84,02*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 62,82*
€ 84,29*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,84*
€ 90,05*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,29*
€ 100,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,62*
€ 98,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.