| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p1022430 Herst.-Nr.: 5082 43 EAN/GTIN: 4031783086918 |
| | |
|
| | |
| Baak Captain John 5082 S1P
- Schutzkappe: Nano-Fiberglas-Flexkappe
- Weite: 11
- Durchtrittsicherheit: nichtmetallische, durchtritthemmende, flexible Brandsohle
- Obermaterial: abriebfestes Mikrofasermaterial
- Futter: klimaregulierendes Textilfutter
- Einlegesohle: leichte Baak Lightstep-Einlegesohle
- Sohle: abriebfeste und rutschhemmende Nitril-Außensohle
- Metallfrei: Nein
- Gewicht: 470 g / Stück, Gr. 42
Besonderheiten: Baak® go&relax-System, Leichtgewicht, Zwischensohle mit hohem Energieaufnahmevermögen Weitere Informationen: | | Größe: | 43 | Sicherheitsklasse: | S1P | Farbe: | schwarz/gelb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd schuhe schwarz 43, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Baak, Sicherheitshalbschuh, Captain, John, 5082, S1P |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,90* | ab € 65,07* | € 80,82* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paar | € 5,90* | ab € 66,70* | € 81,20* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 74,86* | € 90,27* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 75,17* | € 90,35* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 67,34* | € 96,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|