| |
|
| Artikel-Nr.: 79DAC-4031783086918 Herst.-Nr.: 4031783086918 EAN/GTIN: 4031783086918 |
| |
|
| | |
| nach DIN EN ISO 20345 · S1P SRC ESD · Obermaterial: Mikrofaser & Nylontextil · Baak® go& relax-System bestehend aus Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone im Ballenbereich & H-Kopplungselement für ein fußgerechtes Abknicken · Composite-Flex-Zehenschutzkappe · textiler und flexibler Durchtrittschutz · BAAK ESD Softstep-Einlegesohle · LIEVA/Nitril-Laufsohle mit Baak-Flexzone · mit BOA® Verschlusssystem für einfaches Öffnen und Schließen bei optimaler Justierung der Passform · zertifiziert nach DGUV 112-191 · Weite 11Weitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: metallfrei· Zwischensohle: metallfreiWeitere Informationen:Farbe: schwarz/grau Größe: 43 Schuhweite: 11 Schutzklasse: S1P SRC ESD Marke: BAAK Ausführung: BOA®-Verschlusssystem Material: Mikrofaser/Nylontextil Norm: EN ISO 20345 PSA-Kategorie: II Serie: Baak Ultralight für wen?: Herren Inselpauschale: Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 25,00 Euro pro Paket. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, esd schuhe schwarz 43, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Halbschuh S1P SRC ESD CAPTAIN JOHN- 43 - 43 |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,90* | ab € 64,52* | € 79,46* | | | | Lager 79DAC | | | | | | pro Paar | € 5,90* | ab € 66,64* | € 79,80* | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 74,89* | € 88,67* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Paar | € 5,90* | ab € 75,07* | € 88,67* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 76,68* | € 90,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 79DAC | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 79DAC | | Versand: Lager 79DAC | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 122,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 79DAC | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|