Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Halbschuh Uni6 6780 O2 SRC DGUV Gr. 43 weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba Halbschuh Uni6 6780 O2 SRC DGUV Gr. 43 weiß
Abeba Halbschuh Uni6 6780 O2 SRC DGUV Gr. 43 weiß
Abeba Halbschuh Uni6 6780 O2 SRC DGUV Gr. 43 weiß
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1015897
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4042035817938
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abeba Halbschuh Uni6 6780 O2 SRC DGUV 

Ausführung:
  • Berufsschuh
  • CE, EN ISO 20347:2012, O2 FO SRC 
  • Obermaterial: Mikrofaser
  • Ristbereich mit Schnürung 
  • Küchengeeignet, HACCP gerecht, Sanitized® behandelt 
  • Fußbett: Soft-PU-Zwischensohle, auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle 
  • Sohle: TPU, rutschhemmend 
  • Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl, Kraftstoff 
  • antistatisch 

Berufsschuhe O2 
sind nach EN ISO 20347 geprüft und erfüllen folgende Kriterien: 
geschlossener Fersenbereich 
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) 
Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) 
Antistatische Eigenschaften (A) 
mind. 80 Minuten kein Wasserdurchtritt 
Weitere Informationen:
Größe:
43
Sicherheitsklasse:
O2
Farbe:
weiß
Schutzkappe:
Nein
Verschluss:
Schnürung
Ausführung:
Halbschuh
Material:
Textil
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 55,71*
€ 74,29*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 57,65*
€ 74,82*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 64,53*
€ 83,42*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,73*
€ 89,05*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,05*
€ 105,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,67*
€ 103,14
pro Paar
ab 3 Paar
€ 77,29*
€ 91,98
pro Paar
ab 5 Paar
€ 74,76*
€ 88,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 70,92*
€ 84,39
pro Paar
ab 500 Paar
€ 60,73*
€ 72,27
pro Paar
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.