Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berufsschuh 6780 Gr.43 weiß Mikrofaser O2 FO SRC EN ISO 20347 ABEBA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4002115820
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     6780-43
EAN/GTIN:
     4042035817938
Suchbegriffe:
Damen-Halbschuhe
Damenhalbschuhe
Damenschuhe
Halbschuhe
Antistatisch, Ristbereich mit Schnürung, ORTHOstat Sohle möglich. Schnürsenkel Set 370118 separat erhältlich.

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: DGUV 112-191
· Schuhform: Halbschuh
· Futtermaterial: atmungsaktives Innenfutter mit Silberionen
· Sohle: Rutschhemmende TPU-Laufsohle
· Zwischensohle: Zwischensohle Soft-PU
· Geschlecht: Damen/Herren
· Einlegesohle: auswechselbare Active Comfort Einlegesohle (Art. 352510)
Weitere Informationen:
Größe:
43
Farbe:
weiß
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20347
Schutzklasse:
O2 FO SRC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 55,88*
€ 74,17*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 57,98*
€ 74,62*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 64,57*
€ 82,86*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,19*
€ 88,58*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,62*
€ 88,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 74,11*
€ 88,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 70,59*
€ 84,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,89*
€ 83,17
pro Paar
ab 500 Paar
€ 57,98*
€ 69,00
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.