Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Halbschuh Uni6 6780 O2 SRC DGUV Gr. 43 weiß


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Abeba Halbschuh Uni6 6780 O2 SRC DGUV Gr. 43 weiß
Abeba Halbschuh Uni6 6780 O2 SRC DGUV Gr. 43 weiß
Abeba Halbschuh Uni6 6780 O2 SRC DGUV Gr. 43 weiß
Artikel-Nr.:
     5417B-p1015897
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4042035817938
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abeba Halbschuh Uni6 6780 O2 SRC DGUV 

Ausführung:
  • Berufsschuh
  • CE, EN ISO 20347:2012, O2 FO SRC 
  • Obermaterial: Mikrofaser
  • Ristbereich mit Schnürung 
  • Küchengeeignet, HACCP gerecht, Sanitized® behandelt 
  • Fußbett: Soft-PU-Zwischensohle, auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle 
  • Sohle: TPU, rutschhemmend 
  • Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl, Kraftstoff 
  • antistatisch 

Berufsschuhe O2 
sind nach EN ISO 20347 geprüft und erfüllen folgende Kriterien: 
geschlossener Fersenbereich 
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E) 
Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC) 
Antistatische Eigenschaften (A) 
mind. 80 Minuten kein Wasserdurchtritt 
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Sicherheitsschuhe
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
Verschluss:
Schnürung
Internetfarbe:
weiß
Hersteller:
Abeba
Sicherheitsklasse:
O2
Größe:
43
Farbe:
weiß
ESD:
nein
Material:
Textil
Schutzkappe:
Nein
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 55,71*
€ 74,29*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 57,65*
€ 74,82*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 64,53*
€ 83,42*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,73*
€ 89,05*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,29*
€ 88,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 72,84*
€ 86,68
pro Paar
ab 3 Paar
€ 71,27*
€ 84,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,12*
€ 81,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,29*
€ 78,89
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,71*
€ 66,29
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.