Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimos Arbeitsstuhl ESD Neon 2, grün Sitzhöhe 450-620 mm mit Rollen, ohne Polster


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bimos Arbeitsstuhl ESD Neon 2, grün Sitzhöhe 450-620 mm mit Rollen, ohne Polster
Bimos Arbeitsstuhl ESD Neon 2, grün Sitzhöhe 450-620 mm mit Rollen, ohne Polster
Bimos Arbeitsstuhl ESD Neon 2, grün Sitzhöhe 450-620 mm mit Rollen, ohne Polster
Bimos Arbeitsstuhl ESD Neon 2, grün Sitzhöhe 450-620 mm mit Rollen, ohne Polster
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1010857
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     4016849497570
EAN/GTIN:
     4016849497570
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Basisstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Basisstuhl Modell ESD Neon 2, Permanentkontakt • Sitzpolster: optional (leitfähiges Komfortpolster) • Rückenschale: volumenleitfähiges Kunststoff, (leitfähiges Komfortpolster optional) • Stahlbauteile: leitfähig und schwarz beschichtet • Flexband: aus weichem Kunststoff • Untergestell: Aluminium-Fußkreuz, schwarz • Rollen: lastabhängig gebremst Eigenschaften: • Permanentkontakt: begleitet die Bewegungen des Oberkörpers und sorgt dafür, dass der Rücken stets ideal gestützt bleibt • Sitzhöhenverstellung • Sitzneigeverstellung • Sitztiefenverstellung • Rückenlehnenhöhenverstellung • Gewichtsregulierung Hinweis: Für eine zuverlässige Entladung sorgt die bauteilübergreifende Gesamtableitung.
Weitere Informationen:
Rollentyp:
Rollen
Bodenbeschaffenheit:
Hartboden
Sitzhöhe:
450 - 620 mm
Höhe Rückenlehne:
570 mm
Sitzhöhenverstellung:
450 - 620
Gestellmaterial:
Aluminium
Gestellfarbe:
schwarz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 379,82*
€ 440,61*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 378,38*
€ 440,61*
Frei Haus
ab € 379,73*
€ 440,63*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 405,07*
€ 468,97*
Lager 7NBYA
2
Frei Haus
ab € 499,86*
€ 570,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,62*
€ 679,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,69*
€ 660,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,38*
€ 628,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,67*
€ 616,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,86*
€ 594,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
4016849494272
ab € 92,43*
Zubehör
Bimos
9588E-9802
ab € 119,51*
Zubehör
Bimos
9588E-9811
ab € 119,48*
Zubehör
Bimos
4016849497648
ab € 115,97*
Zubehör
Bimos
4016849503257
ab € 116,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.