Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-99327 Herst.-Nr.: 1RM-24 EAN/GTIN: 7314153005922 |
| |
|
| | |
| - Maulstellung 15° mit dünnem Kopf für bessere Zugänglichkeit
- Ringseite 15° abgewinkelt
- 5° Rückschwenkwinkel
- Umschalthebel für schnelle Richtungsänderung
- Größere und beidseitige Größenmarkierung zur leichteren Identifikation
- Knarrenfunktion im Ringende für schnelleres Arbeiten mit optimaler Leistung
- Doppelsechskant mit Dynamic-Drive-Profil sorgt für längere Lebensdauer der Schrauben und Muttern
- Verchromte Micro-Matt-Ausführung mit hochwertiger Oberfläche
- Hochleistungs-Stahllegierung
- Knarrenfunktion im Ringende für schnelleres Arbeiten
- 5° Rückschwenkwinkel für Arbeiten in beengten Bereichen
- Normen: ISO 1711-1 und DIN 3113
Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 24 mm | Gesamtlänge: | 323 | Oberflächenausführung: | matt verchromt | Winkel: | 15° | Gewicht: | 503 | Ringratsche umschaltbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel 24mm, ratschenmaulschlüssel, ratschenringmaulschlüssel bahco, Knarren-Ringmaulschlüssel24mm Bahco |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,87* | € 28,11* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,30* | € 28,12* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,24* | € 28,32* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 20,38* | € 34,74* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 28,54* | € 37,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|