Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-99327 Herst.-Nr.: 1RM-24 EAN/GTIN: 7314153005922 |
| |
|
| | |
| - Maulstellung 15° mit dünnem Kopf für bessere Zugänglichkeit
- Ringseite 15° abgewinkelt
- 5° Rückschwenkwinkel
- Umschalthebel für schnelle Richtungsänderung
- Größere und beidseitige Größenmarkierung zur leichteren Identifikation
- Knarrenfunktion im Ringende für schnelleres Arbeiten mit optimaler Leistung
- Doppelsechskant mit Dynamic-Drive-Profil sorgt für längere Lebensdauer der Schrauben und Muttern
- Verchromte Micro-Matt-Ausführung mit hochwertiger Oberfläche
- Hochleistungs-Stahllegierung
- Knarrenfunktion im Ringende für schnelleres Arbeiten
- 5° Rückschwenkwinkel für Arbeiten in beengten Bereichen
- Normen: ISO 1711-1 und DIN 3113
Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 323 | Stärke Maulende: | 10.0 mm | Stärke Ring: | 14.5 mm | Material: | Hochleistungsstahl | Umschaltbar: | Ja | Norm: | ISO 1711-1 und DIN 3113 | Ratschensperre: | Nein | Gewicht: | 503 | Oberflächenveredelung: | matt verchromt | SB-Verpackt: | Nein | Ringratsche umschaltbar: | Ja | Rückschwenkwinkel: | 5 ° | Maulstellung: | 15° ° | Oberflächenausführung: | matt verchromt | Öffnungsweite: | 52 mm | Besonderheit: | Dynamic-Drive-Profil | Größe: | 24 mm | Winkel: | 15° | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Breite Ring: | 46 mm | Form: | umschaltbar | Länge: | 323 mm | Ausführung: | Ratschen-Ringmaulschlüssel | Hersteller: | Bahco | Schlüsselweite: | 24 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel 24mm, ratschenmaulschlüssel, ratschenringmaulschlüssel bahco, Knarren-Ringmaulschlüssel24mm Bahco |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 20,17* | € 28,12* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,79* | € 28,15* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 20,26* | € 28,32* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,26* | € 34,76* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 28,46* | € 37,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|