Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safestyle SEBASTIAN 2IN1 WARN-PARKA GELB Gr. (62/64) 23528-4 Gr. (62/64)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Safestyle SEBASTIAN 2IN1 WARN-PARKA GELB Gr. (62/64) 23528-4 Gr. (62/64)
Safestyle SEBASTIAN 2IN1 WARN-PARKA GELB Gr. (62/64) 23528-4 Gr. (62/64)
Safestyle SEBASTIAN 2IN1 WARN-PARKA GELB Gr. (62/64) 23528-4 Gr. (62/64)
Safestyle SEBASTIAN 2IN1 WARN-PARKA GELB Gr. (62/64) 23528-4 Gr. (62/64)
Artikel-Nr.:
     7NBYA-94368
Hersteller:
     Safestyle
Herst.-Nr.:
     23528-4
EAN/GTIN:
     4025888129496
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
- Norm: EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke separat Klasse 3/3), EN ISO 13688
- Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, atmungsaktive PU-Beschichtung
- Atmungsaktivität: 2.000 g/m²/24 h
- Wassersäule: 2.000 mm
- Futter: 100% Polyester
- Wattierung:100% Polyester
- Farbe: fluoreszierend gelb, marine abgesetzt
- Größen: S-XXXXL
- wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
- Nähte geschweißt
- Reflexstreifen aus 3M Scotchlite Reflexmaterial
- herausnehmbares, gestepptes Futter mit Strickbündchen an den Manschetten
- Weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss
- verstellbare Kapuze im Kragen
- verdeckter 2-Wege-Front-Reißverschluss mit Patte
- einfache Emblemanbringung durch herausnehmbares Futter
- 2 große Taschen mit Patten und seitlichem Eingriff
- 1 Handytasche
Personalisierung: Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: Hintergrundmaterial: 0,07m² (z.B. bis 20cm x 20cm hinten und 20cm x 15cm vorne) Abstand zwischen den vertikalen Reflexstreifen auf dem Rücken, kleinste Größe: 25cm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Warnschutzparka
Größe:
2XL
Farbe:
gelb/blau
Wassersäule:
3.000 mm
Material:
100% Polyester
Form:
langarm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 31,47*
€ 42,14*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 32,69*
€ 42,52*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,56*
€ 52,22*
Lager 7NBYA
50
Frei Haus
ab € 36,67*
€ 57,72*
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 48,74*
€ 61,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,61*
€ 66,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,91*
€ 58,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.