Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safestyle ALEXANDER 2IN1 WARN-PARKA ORANGE Gr. 1-M (50/52) 23529-1 Gr. 1-M (50/52)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Safestyle ALEXANDER 2IN1 WARN-PARKA ORANGE Gr. 1-M (50/52) 23529-1 Gr. 1-M (50/52)
Safestyle ALEXANDER 2IN1 WARN-PARKA ORANGE Gr. 1-M (50/52) 23529-1 Gr. 1-M (50/52)
Safestyle ALEXANDER 2IN1 WARN-PARKA ORANGE Gr. 1-M (50/52) 23529-1 Gr. 1-M (50/52)
Safestyle ALEXANDER 2IN1 WARN-PARKA ORANGE Gr. 1-M (50/52) 23529-1 Gr. 1-M (50/52)
Safestyle ALEXANDER 2IN1 WARN-PARKA ORANGE Gr. 1-M (50/52) 23529-1 Gr. 1-M (50/52)
Artikel-Nr.:
     7NBYA-94363
Hersteller:
     Safestyle
Herst.-Nr.:
     23529-1
EAN/GTIN:
     4025888129526
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
- Norm: EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke separat Klasse 3/3), EN ISO 13688
- Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, atmungsaktive PU-Beschichtung
- Atmungsaktivität: 2.000 g/m²/24 h
- Wassersäule: 2.000 mm
- Futter: 100% Polyester
- Wattierung:100% Polyester
- Farbe: fluoreszierend orange, marine abgesetzt
- Größen: S-XXXXL
- wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
- Nähte geschweißt
- Reflexstreifen aus 3M Scotchlite Reflexmaterial
- herausnehmbares, gestepptes Futter mit Strickbündchen an den Manschetten
- Weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss
- verstellbare Kapuze im Kragen
- verdeckter 2-Wege-Front-Reißverschluss mit Patte
- einfache Emblemanbringung durch herausnehmbares Futter
- 2 große Taschen mit Patten und seitlichem Eingriff
- 1 Handytasche
Personalisierung: Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: Hintergrundmaterial: 0,07m² (z.B. bis 20cm x 20cm hinten und 20cm x 15cm vorne) Abstand zwischen den vertikalen Reflexstreifen auf dem Rücken, kleinste Größe: 25cm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Warnschutzparka
Größe:
M
Farbe:
orange/blau
Wassersäule:
3.000 mm
Material:
100% Polyester
Form:
langarm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 31,20*
€ 41,83*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 32,27*
€ 42,22*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,79*
€ 52,37*
Lager 7NBYA
50
Frei Haus
ab € 36,76*
€ 57,51*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,44*
€ 61,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,51*
€ 68,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.