Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-58852 Herst.-Nr.: 6950 EAN/GTIN: 7314151089641 |
| |
|
| | |
| - 72 Zähne, 5° Rückschwenkwinkel
- Komfortabler und rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch für einfache Aufbewahrung
- Hochleistungs-Stahllegierung, präzisionsgeschmiedet und wärmebehandelt für optimale Haltbarkeit
- Abgerundete Kanten und hochglanzpolierte Oberflächen
- Ersatzteile erhältlich
- SB: SB-verpackt
- Standards: ISO 3315/1174-2, DIN 3122/3120
- Komfortabler 2-Komponenten-Griff für optimalen Halt
- Hebel für einhändigen Richtungswechsel auf dem Knarrenkopf
- Doppelverzahnung für hervorragende Kraftübertragung
- Patentierter Dichtungsmechanismus hält Verunreinigungen fern und Schmiermittel zurück
- 72 Zähne, 5° Rückschwenkwinkel für hervorragende Kraftübertragung und Zugänglichkeit
Weitere Informationen: | | Ausführung: | umschaltbar | Außenvierkant: | 1/4 | Abtriebsgröße: | 1/4 | Mit Gelenk: | Nein | Gesamtlänge: | 120 | Rückschwenkwinkel: | 4,5° | Oberflächenausführung: | Flachplattenschieber | Mit Griff: | Ja | Anzahl der Zähne: | 72 | Gewicht: | 110 | Norm: | DIN 3122 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 28,78* | € 39,36* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,95* | € 39,74* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,35* | € 48,22* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 37,43* | € 50,82* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 33,40* | € 51,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|