Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1/4 Zoll Vierkant Ratsche CrV-Stahl, Länge 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Bahco 1/4 Zoll Vierkant Ratsche CrV-Stahl, Länge 120 mm
Bahco 1/4 Zoll Vierkant Ratsche CrV-Stahl, Länge 120 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3054763
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     6950
EAN/GTIN:
     7314151089641
Suchbegriffe:
Hebel-Umschaltknarre
Hebelumschaltknarre
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
Antriebsgröße = 1/4 Zoll
Grifftyp = Ratsche
Antriebsform = Vierkant
Gesamtlänge = 120 mm
Material/Stoff = CrV-Stahl
Finish = Chrom

ISO 3315 /1174-2; DIN 3122 / 3120; UNE 16512. Umschaltbare Ratsche, 1/4 Zoll, Bahco. Verkapselter Kopf ist versiegelt, um das Eindringen von Staub, Schmutz und Flüssigkeiten in den Kopf zu verhindern, wodurch die Schmierung beibehalten wird. Geschmiedete, einteilige Ratsche für Festigkeit und Sicherheit in Industrieanwendungen. Eigenschaften und Vorteile Ergonomische, umschaltbare Einhand-Ratschen, 1/4 Zoll 72 Zähne/ 5° Rückstellwinkel Vanadium Extra, poliert, vernickelt, verchromt Leichtgängige Betätigung Doppelklinkensystem für überlegene Festigkeit
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
1/4 Zoll
Grifftyp:
Ratsche
Antriebsform:
Vierkant
Gesamtlänge:
120 mm
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Finish:
Chrom
Weitere Suchbegriffe: Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Umschaltknarre, Umschaltratsche, bahco umschaltknarre 1/4, umschaltknarre 1/4, umschaltknarre, 3054763, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Ratschen, Bahco, 6950, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Socket Wrenches
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 28,43*
€ 39,68*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,54*
€ 40,03*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,55*
€ 48,73*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 37,41*
€ 50,96*
6 Tage
339
Frei Haus
ab € 33,32*
€ 51,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1944594
ab € 23,86*
Ähnlich
RS Pro
6685834
ab € 31,36*
Ähnlich
RS Pro
253419
ab € 21,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.