| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-338851 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053901359315 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Softshelljacke Damen JN137
Ausführung: - 3 Lagen Funktionsmaterial mit PU-Membran
- Windabweisend, atmungsaktiv und wasserdicht (5.000 mm Wassersäule)
- Innenseite aus Microfleece
- Netzfutter im Vorderteil
- Leicht tailliert
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
- Elastischer Kordelzug mit Stoppern am Saum
- Reißverschluss im Vorderteil zur Veredelung
Material: - 95% Polyester / 5% Elasthan
- Gewicht: 330 g/m²
Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | rot | Ausführung: | Jacke | Material: | 95% Polyester / 5% Elasthan | Form: | langarm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Fleece Jacke, Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, damen fleecejacke l, damen jacke, damen jacke gr. l, DAIBER-JN 137-L-LADIES SOFTSHELL JACKET RED |
| | |
| |