| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-338851 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053901359315 |
| |
|
| | |
| James & Nicholson Softshelljacke Damen JN137
Ausführung: - 3 Lagen Funktionsmaterial mit PU-Membran
- Windabweisend, atmungsaktiv und wasserdicht (5.000 mm Wassersäule)
- Innenseite aus Microfleece
- Netzfutter im Vorderteil
- Leicht tailliert
- 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
- Elastischer Kordelzug mit Stoppern am Saum
- Reißverschluss im Vorderteil zur Veredelung
Material: - 95% Polyester / 5% Elasthan
- Gewicht: 330 g/m²
Weitere Informationen: | | Farbwerte CMYK: | C:0/M:100/Y:79/K:20 | Farbewerte Pantone: | 187C | Features: | "Funktion Softshell Wassersäule 5000mm Wind & Wasserabweisend Fleecefutter Reißverschluss Jacke Lady tailliert" | Warengruppe: | Jacken | Marke: | James & Nicholson | Internetfarbe: | rot | Farbkürzel: | rd | Qualität: | 330 g/m² | Herkunftsland: | China | Artikel: | JN137 | Beschreibung: | "3 Lagen Funktionsmaterial mit TPU-Membran Winddicht, atmungsaktiv und wasserdicht (5.000 mm Wassersäule) Nähte nicht versiegelt Innenseite aus Microfleece, Netzfutter im Vorderteil 2 Seitentaschen mit Reißverschluss Elastischer Kordelzug mit Stoppern a | Zusatz: | Funktion Softshell Wassersäule 5000mm | Hersteller: | James & Nicholson | Pflegetext Waschen: | Schonwaschgang bis zu 30°C | Form: | langarm | Material: | 95% Polyester / 5% Elasthan | Farbe: | rot | Größe: | L | Ausführung: | Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenjacke, Fleece Jacke, Fleecejacke, Microfleecejacke, Polarfleecejacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, damen fleecejacke l, damen jacke, damen jacke gr. l, DAIBER-JN 137-L-LADIES SOFTSHELL JACKET RED |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 47,21* | € 62,00* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,39* | € 68,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|