Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elysee SIEGFRIED WARNSCHUTZPILOTJACKE, GELB/MARINE Gr. 3-XL (58/60) 23558-3 Gr. 3-XL (58/60)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elysee SIEGFRIED WARNSCHUTZPILOTJACKE, GELB/MARINE Gr. 3-XL (58/60) 23558-3 Gr. 3-XL (58/60)
Elysee SIEGFRIED WARNSCHUTZPILOTJACKE, GELB/MARINE Gr. 3-XL (58/60) 23558-3 Gr. 3-XL (58/60)
Elysee SIEGFRIED WARNSCHUTZPILOTJACKE, GELB/MARINE Gr. 3-XL (58/60) 23558-3 Gr. 3-XL (58/60)
Elysee SIEGFRIED WARNSCHUTZPILOTJACKE, GELB/MARINE Gr. 3-XL (58/60) 23558-3 Gr. 3-XL (58/60)
Artikel-Nr.:
     7NBYA-335409
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     23558-3
EAN/GTIN:
     4025888227666
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
- Norm: EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste separat Klasse 2), EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 13688
- Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, atmungsaktive PU-Beschichtung
- Atmungsaktivität: 2.000 g/m²/24h
- Wassersäule: 2.000 mm Ärmel
- Futter: 100% Polyester
- Faserpelz: 70% Polyacryl / 30% Polyester
- Farbe: fluoreszierend gelb/marine
- Größen: S-XXXXL 4 in 1-Funktion
- Kragen und Ärmel abnehmbar, Webpelz-Futter herausnehmbar
- wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
- Nähte geschweißt
- Kapuze im Kragen integriert
- Weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss und mit integriertem Strickbund
- Strickbundabschluss am Saum
- mit Patte abgedeckter Front-Reißverschluss
- einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter
- 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss
- 2 Brusttaschen mit Patten, rechte Seite mit aufgesetzten Stifttaschen und Handytasche
- 2 Seitentaschen
- 1 Innentasche
Personalisierung: Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: Hintergrundmaterial: 0,10m² (z.B. bis 20cm x 25cm vorne und 20cm x 25cm hinten ).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Warnschutzaccessoires
Größe:
XL
Farbe:
gelb/marine
Wassersäule:
2.000 mm
Material:
100% Polyester
Form:
langarm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 33,05*
€ 44,40*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 33,79*
€ 44,79*
1 Tag
45
€ 5,90*
ab € 50,68*
€ 64,87*
2 Tage
515
€ 6,99*
ab € 51,33*
€ 65,56*
Lager 7NBYA
52
Frei Haus
ab € 51,91*
€ 66,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.