Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elysee SIEGFRIED WARNSCHUTZPILOTJACKE, GELB/MARINE Gr. 1-M (50/52) 23558-1 Gr. 1-M (50/52)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elysee SIEGFRIED WARNSCHUTZPILOTJACKE, GELB/MARINE Gr. 1-M (50/52) 23558-1 Gr. 1-M (50/52)
Elysee SIEGFRIED WARNSCHUTZPILOTJACKE, GELB/MARINE Gr. 1-M (50/52) 23558-1 Gr. 1-M (50/52)
Elysee SIEGFRIED WARNSCHUTZPILOTJACKE, GELB/MARINE Gr. 1-M (50/52) 23558-1 Gr. 1-M (50/52)
Elysee SIEGFRIED WARNSCHUTZPILOTJACKE, GELB/MARINE Gr. 1-M (50/52) 23558-1 Gr. 1-M (50/52)
Artikel-Nr.:
     7NBYA-335407
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     23558-1
EAN/GTIN:
     4025888227642
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
- Norm: EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste separat Klasse 2), EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 13688
- Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, atmungsaktive PU-Beschichtung
- Atmungsaktivität: 2.000 g/m²/24h
- Wassersäule: 2.000 mm Ärmel
- Futter: 100% Polyester
- Faserpelz: 70% Polyacryl / 30% Polyester
- Farbe: fluoreszierend gelb/marine
- Größen: S-XXXXL 4 in 1-Funktion
- Kragen und Ärmel abnehmbar, Webpelz-Futter herausnehmbar
- wind- und wasserdicht, atmungsaktiv
- Nähte geschweißt
- Kapuze im Kragen integriert
- Weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss und mit integriertem Strickbund
- Strickbundabschluss am Saum
- mit Patte abgedeckter Front-Reißverschluss
- einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter
- 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss
- 2 Brusttaschen mit Patten, rechte Seite mit aufgesetzten Stifttaschen und Handytasche
- 2 Seitentaschen
- 1 Innentasche
Personalisierung: Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: Hintergrundmaterial: 0,10m² (z.B. bis 20cm x 25cm vorne und 20cm x 25cm hinten ).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Warnschutzaccessoires
Größe:
M
Farbe:
gelb/marine
Wassersäule:
2.000 mm
Material:
100% Polyester
Form:
langarm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 32,93*
€ 44,10*
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 33,77*
€ 44,51*
1 Tag
55
Frei Haus
ab € 50,56*
€ 63,96*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 51,2932*
€ 64,6832*
Lager 7NBYA
53
Frei Haus
ab € 52,35*
€ 66,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,74*
€ 69,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,35*
€ 62,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.