| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-235819 Herst.-Nr.: 1482 060 74 29 EAN/GTIN: 4010365555936 |
| |
|
| | |
| Stoffträger mit Gummieinsatz, Kunststoff-Steckschnallen, doppelte Latztasche, davon 1 mit verdecktem Reißverschluss, 1 Stifttasche, 1 Schenkeltasche mit aufgesetzter verschließbarer Handy-Tasche, 2 Seitentaschen, 1 verschließbare Gesäßtasche, doppelte Zollstocktasche, Schlitzreißverschluss, hochgezogener Rücken, verstellbare Bundweite, Knieeinschubtaschen für Kniepolster 1839 (bitte separat bestellen) Weitere Informationen: | | Größe: | 29 | Farbe: | mittelgrün | Ausführung: | Latzhose | Material: | 100% Baumwolle | Form: | lang | Gewicht: | 300 g/m² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 27,34* | € 37,96* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 28,63* | € 38,21* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 33,11* | € 44,58* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 30,97* | € 51,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|