Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schneideisen EN22568 HSSE M 2,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schneideisen EN22568 HSSE M 2,0
Forum Schneideisen EN22568 HSSE M 2,0
Forum Schneideisen EN22568 HSSE M 2,0
Forum Schneideisen EN22568 HSSE M 2,0
Forum Schneideisen EN22568 HSSE M 2,0
Artikel-Nr.:
     7NBYA-206473
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784821759
EAN/GTIN:
     4317784821759
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regel-gewinde-schneideisen m2,0
Forum Schneideisen, metrisch, HSSE ASP

HSSE ASP
Geschlossene, vorgeschlitzte Form, ab M3 Schälanschnitt auf beiden Seiten, dadurch wird das Anschneiden erleichtert und die Späne werden sauber in Schneidrichtung abgeführt. Zum Schneiden lehrenhaltiger Außengewinde auf normal zerspanbaren Werkstoffen.
Anschnitt über 2 Gänge. HSS-E-PM ASP (PM = pulvermetallurgischer Schnellstahl).
Für metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13.

Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M2
Gewindesteigung:
0,4 mm
Durchmesser in mm:
16
Werkstoff:
HSSE
Höhe:
5
Schneidrichtung:
rechts
Norm:
EN 22568
Weitere Suchbegriffe: regelgewinde-schneideisen din 223, Schneideisen EN22568 HSSEM 2,0 FORUM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,95*
€ 35,75*
€ 4,90*
ab € 29,40*
€ 40,78*
€ 4,80*
ab € 30,65*
€ 40,83*
€ 4,80*
ab € 30,67*
€ 42,88*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 29,28*
€ 48,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.