Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4214603010, Schneideisen EN22568 HSSEM 2,0 FORUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Artikel-Nr.:
     260W-621997
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784821759
EAN/GTIN:
     4317784821759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regel-gewinde-schneideisen m2,0
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4214603010, Schneideisen, metrisch, HSS-E , M , DIN EN 22568 , Toleranz 6g , Geschlossene, vorgeschlitze Form , Ab M3 Schälanschnitt auf beiden Seiten , Anschnitt über 1,75 Gänge Hinweis: Für metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13. , Metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13 , DIN EN 22568 , Toleranz 6g , Geschlossene, vorgeschlitze Form , Lehrhaltige Außengewinde , Ab M2 Schälanschnitt auf beiden Seiten, geläppt ,Anschnitt 2,0 x Steigung Vorteil: HSSE-PM zeichnet sich durch seine hoheZähigkeit (höhere Kantenstabilität, verschleißfester) und eine höhere Standzeit aus., Fabrikat: FORUM
Weitere Informationen:
GEWICHT:
16 GRAMM
Gewinde:
M2
Steigung:
0,4 mm
Außen-Ø x Höhe:
16 x 5 mm
Stahl <850 N:
9
Stahl <1000 N:
5
INOX:
5
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
5
Gusseisen:
5
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
18
Kupfer, Messing, Bronze:
12
Emulsion:
bedingt geeignet
Öl:
empfohlen
Marke:
FORUM
Norm:
EN 22568
Werkstoff:
HSS-E
Beschichtung:
Nitriert
Markenname:
FORUM
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Herstellerartikelnummer:
4317784821759
Weitere Suchbegriffe: regelgewinde-schneideisen din 223, QR4024528, SCHNEIDEISEN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 26,80*
€ 37,04*
Lager 260
1
€ 4,95*
ab € 28,10*
€ 37,20*
€ 4,80*
ab € 30,58*
€ 40,09*
€ 4,80*
ab € 30,79*
€ 40,09*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 29,33*
€ 48,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.