Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Schneideisen EN22568 HSSE M 2,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Schneideisen EN22568 HSSE M 2,0
Forum Schneideisen EN22568 HSSE M 2,0
Forum Schneideisen EN22568 HSSE M 2,0
Forum Schneideisen EN22568 HSSE M 2,0
Forum Schneideisen EN22568 HSSE M 2,0
Artikel-Nr.:
     5417B-206473
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784821759
EAN/GTIN:
     4317784821759
Suchbegriffe:
Regel-Gewinde-Schneideisen
Regelgewinde-Schneideisen
Regelgewindeschneideisen
regel-gewinde-schneideisen m2,0
Forum Schneideisen, metrisch, HSSE ASP

HSSE ASP
Geschlossene, vorgeschlitzte Form, ab M3 Schälanschnitt auf beiden Seiten, dadurch wird das Anschneiden erleichtert und die Späne werden sauber in Schneidrichtung abgeführt. Zum Schneiden lehrenhaltiger Außengewinde auf normal zerspanbaren Werkstoffen.
Anschnitt über 2 Gänge. HSS-E-PM ASP (PM = pulvermetallurgischer Schnellstahl).
Für metrisches ISO-Regelgewinde DIN 13.

Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
2
Gewindegröße:
M2
Hersteller:
Forum
Höhe:
5
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Durchmesser in mm:
16
Anschnitt:
2,0 x Steigung
DIN:
13
Schnittwert INOX:
5 m/min
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
5 m/min
Oberfläche:
blank
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
9 m/min
Oberfläche/Beschichtung:
blank
Schneidrichtung:
rechts
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Außen-Ø x Höhe:
16 x 5 mm
Norm:
EN 22568
Werkstoff:
HSSE
Schälanschnitt:
beidseitig, geläppt
Gewindesteigung:
0,4 mm
Gewinde:
M2
Weitere Suchbegriffe: regelgewinde-schneideisen din 223, Schneideisen EN22568 HSSEM 2,0 FORUM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,75*
€ 35,79*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 29,49*
€ 40,21*
€ 4,80*
ab € 30,59*
€ 40,25*
€ 4,80*
ab € 30,64*
€ 40,25*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 29,25*
€ 47,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,65*
€ 41,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.