Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 2181 HSS M42,0x3,00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 2181 HSS M42,0x3,00
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 2181 HSS M42,0x3,00
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 2181 HSS M42,0x3,00
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 2181 HSS M42,0x3,00
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 2181 HSS M42,0x3,00
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 2181 HSS M42,0x3,00
Artikel-Nr.:
     7NBYA-206329
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784817509
EAN/GTIN:
     4317784817509
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Forum Handgewindebohrer-Satz

Satz bestehend aus Vor- und FertigSchneider.
FertigSchneider (Nr. 2) mit Anschnitt Form C (2-3 Gang). Für metrisches ISO-Feingewinde DIN 13. In gut spanbaren Stählen bis ca. 800 N/mm², unlegierte und niedrig legierte Stähle, Baustähle, Guss, NE-Metalle, Zink, Magnesium-Legierungen und thermoplastische Kunststoffe.
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 2181
Nenndurchmesser:
M42 mm
Steigung:
3
Lochart:
Sackloch
Werkstoff:
HSS
Gesamtlänge:
125 mm
Kernlochdurchmesser:
39 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 114,78*
€ 142,80*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,84*
€ 143,38*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 118,03*
€ 154,67*
€ 4,80*
ab € 127,34*
€ 157,10*
€ 4,80*
ab € 127,64*
€ 157,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,67*
€ 184,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,13*
€ 181,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,98*
€ 178,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,82*
€ 160,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,63*
€ 154,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,03*
€ 140,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.