Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 2181 HSS M42,0x3,00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 2181 HSS M42,0x3,00
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 2181 HSS M42,0x3,00
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 2181 HSS M42,0x3,00
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 2181 HSS M42,0x3,00
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 2181 HSS M42,0x3,00
Forum Handgewindebohrer-Satz DIN 2181 HSS M42,0x3,00
Artikel-Nr.:
     5417B-206329
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784817509
EAN/GTIN:
     4317784817509
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Forum Handgewindebohrer-Satz

Satz bestehend aus Vor- und FertigSchneider.
FertigSchneider (Nr. 2) mit Anschnitt Form C (2-3 Gang). Für metrisches ISO-Feingewinde DIN 13. In gut spanbaren Stählen bis ca. 800 N/mm², unlegierte und niedrig legierte Stähle, Baustähle, Guss, NE-Metalle, Zink, Magnesium-Legierungen und thermoplastische Kunststoffe.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Forum
Werkstoff:
HSS
Lochart:
Sackloch
Kernlochdurchmesser:
39 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Steigung:
3
Nenndurchmesser:
M42 mm
Norm:
DIN 2181
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 115,53*
€ 144,20*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,82*
€ 144,55*
€ 4,80*
ab € 127,76*
€ 157,06*
€ 4,80*
ab € 127,04*
€ 157,06*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 123,84*
€ 162,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,20*
€ 171,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,11*
€ 169,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,37*
€ 168,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,84*
€ 160,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,83*
€ 154,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,53*
€ 137,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.