| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-206127 Herst.-Nr.: 4317784817851 EAN/GTIN: 4317784817851 |
| |
|
| | |
| Forum Handgewindebohrer-Satz, 2-teilig, für Whitworth-Rohrgewinde (G)
Satz bestehend aus Vor- und FertigSchneider. FertigSchneider (Nr. 2) mit Anschnitt Form C (2-3 Gang). Für Rohrgewinde DIN-ISO 228/1 (DIN 259). In gut spanbaren Stählen bis ca. 800 N/mm², unlegierte und niedrig legierte Stähle, Baustähle, Guss, NE-Metalle, Zink, Magnesium-Legierungen und thermoplastische Kunststoffe. Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Norm: | DIN 5157 | Nenndurchmesser: | 1/2" mm | Lochart: | Sackloch | Vierkant: | 12 | Werkstoff: | HSS | Gesamtlänge: | 80 mm | Kernlochdurchmesser: | 19 mm | Schaftdurchmesser: | 16 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,33* | € 30,92* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,39* | € 31,05* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 22,74* | € 31,31* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 22,72* | € 32,56* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 21,92* | € 38,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|