Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handgewindebohrer DIN 5157 HSS G1/ 2Z Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handgewindebohrer DIN 5157 HSS G1/ 2Z Satz
Handgewindebohrer DIN 5157 HSS G1/ 2Z Satz
Handgewindebohrer DIN 5157 HSS G1/ 2Z Satz
Handgewindebohrer DIN 5157 HSS G1/ 2Z Satz
Handgewindebohrer DIN 5157 HSS G1/ 2Z Satz
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4317784817851
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4317784817851
EAN/GTIN:
     4317784817851
Suchbegriffe:
BSP-Gewindebohrer
G-Gewindebohrer
Rohr-Gewindebohrer
Rohrgewindebohrer
Handgewindebohrer-Satz für Rohrgewinde, 2-teilig - BSP 8 G) - HSS - Typ N - DIN 5157 - ISO 2 6H - Durchgangsloch und Sackloch Lieferung: 2-teiliger Satz, bestehend aus Vor- und Fertigschneider. Hinweis: Für Rohrgewinde DIN -ISO 228/1 (DIN 259). Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.- Gesamtlänge 80 mm - Stahl <850 N empfohlen - Stahl <1000 N empfohlen - Gusseisen geeignet - Kupfer, Messing, Bronze empfohlen - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - Stahl <1400 N geeignet - Stahl <42 HRC bedingt geeignet - INOX geeignet - Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle bedingt geeignet - Schaft-Ø 16 mm - Gewinde G 1/2 Zoll - Schaft-4-kant 12 mm - Kernloch-Ø 19,00 mm - Gänge per 14 Zoll - Gewinde-Ø 20,955 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
80 mm
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Gusseisen:
geeignet
Kupfer, Messing, Bronze:
empfohlen
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Stahl <1400 N:
geeignet
Stahl <42 HRC:
bedingt geeignet
INOX:
geeignet
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
bedingt geeignet
Schaft-Ø:
16 mm
Gewinde:
G 1/2 Zoll
Schaft-4-kant:
12 mm
Kernloch-Ø:
19,00 mm
Gänge per:
14 Zoll
Gewinde-Ø:
20,955 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer ISO 228, Gewindebohrer Satz, Gewindebohrer-Sortiment, Gewindebohrersortiment, gewindebohrer satz 2-teilig, gewindebohrer satz, forum gewindebohrer satz, Bohrer, D5157, DIN, DIN5157, Gewindebohrer, Gewindewerkzeuge, H.Gewindebohrer, Handgewindebohrer, Handgewindebohrer-Satz, HGewindebisDIN, HSS, QR4024413, Whitworth-Rohrgewinde
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 21,33*
€ 30,92*
7 Tage
22
€ 4,95*
ab € 22,39*
€ 31,05*
€ 4,80*
ab € 22,74*
€ 31,31*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 22,68*
€ 31,31*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 21,92*
€ 38,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.