Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Kreissägeblatt HW UW 250 x 3,2 x 30-42Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Kreissägeblatt HW UW 250 x 3,2 x 30-42Z
Forum Kreissägeblatt HW UW 250 x 3,2 x 30-42Z
Forum Kreissägeblatt HW UW 250 x 3,2 x 30-42Z
Forum Kreissägeblatt HW UW 250 x 3,2 x 30-42Z
Artikel-Nr.:
     7NBYA-203553
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784870146
EAN/GTIN:
     4317784870146
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 250x3,2x30mm
kreissägeblatt 250x30
Forum HW Kreissägeblatt
Form UW: Plattenwerkstoffe furniert oder einseitig kunststoffbeschichtet, Furnier paketweise längs, Hartpapier und Hartgewebe. Wechselzahn.
Geeignet für Typ: DeWalt, ELU, Festo, Haffner
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
250
Bohrungsdurchmesser:
30
Anzahl der Zähne:
42
Zahnform:
Wechselzahn
Schnittbreite:
3,2
Breite:
3,2
Nebenlöcher:
2/oval
Nebenlöcher Ja/Nein:
Ja
Zahnungsart:
UW
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 250 mm, Kreissägeblatt HW UW 250X3,2X30-42Z FORUM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 39,06*
€ 53,02*
6 Tage
6
€ 4,95*
ab € 40,46*
€ 53,24*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 36,73*
€ 59,01*
€ 4,80*
ab € 47,05*
€ 60,92*
€ 4,80*
ab € 47,16*
€ 60,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,26*
€ 58,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,48*
€ 55,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.