Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Kreissägeblatt HW UW 250 x 3,2 x 30-42Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Kreissägeblatt HW UW 250 x 3,2 x 30-42Z
Forum Kreissägeblatt HW UW 250 x 3,2 x 30-42Z
Forum Kreissägeblatt HW UW 250 x 3,2 x 30-42Z
Forum Kreissägeblatt HW UW 250 x 3,2 x 30-42Z
Artikel-Nr.:
     5417B-203553
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784870146
EAN/GTIN:
     4317784870146
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 250x3,2x30mm
kreissägeblatt 250x30
Forum HW Kreissägeblatt
Form UW: Plattenwerkstoffe furniert oder einseitig kunststoffbeschichtet, Furnier paketweise längs, Hartpapier und Hartgewebe. Wechselzahn.
Geeignet für Typ: DeWalt, ELU, Festo, Haffner
Weitere Informationen:
Anzahl der Zähne:
42
Hersteller:
Forum
Schnittbreite:
3,2
Breite:
3,2
Nebenlöcher Ja/Nein:
Ja
Zahnungsart:
UW
Nebenlöcher:
2/oval
Zahnform:
Wechselzahn
Bohrungsdurchmesser:
30
Außendurchmesser:
250
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 250 mm, Kreissägeblatt HW UW 250X3,2X30-42Z FORUM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 39,02*
€ 53,73*
7 Tage
6
€ 4,95*
ab € 40,62*
€ 53,96*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 36,56*
€ 59,87*
€ 4,80*
ab € 47,16*
€ 62,03*
€ 4,80*
ab € 46,95*
€ 62,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.