| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784870146 Herst.-Nr.: DVE4317784870146 EAN/GTIN: 4317784870146 |
| |
|
| | |
| HW-Kreissägeblatt Form UW: - Wechselzahn - Für Plattenwerkstoffe furniert oder einseitig kunststoffbeschichtet, Furnier paketweise längs, Hartpapier und Hartgewebe- Ø 250 mm - Breite 3,2 mm - Zähne 42 - Nebenlöcher - - Bohrung 30 mm Weitere Informationen: | | Ø: | 250 mm | Breite: | 3,2 mm | Zähne: | 42 | Nebenlöcher: | - | Bohrung: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 250 mm, HW-Kreissägeblatt, Kreissägeblätter, QR4026117, Sägeblatt, Sägeblätter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 39,06* | € 53,02* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,46* | € 53,24* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,73* | € 59,01* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 47,05* | € 60,92* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 47,16* | € 60,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|