| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-201024 Herst.-Nr.: 4317784840460 EAN/GTIN: 4317784840460 |
| |
|
| | |
| Forum Hammerbohrer SDS-max SchneidenPROFIL in optimierter Form für noch mehr Schneidleistung und Laufruhe, hohe Bohrgeschwindigkeit, ergonomisch optimiert - schont Gelenke und Muskeln. Computerberechnetes PROFIL der Wechsel-Wendel gewährleistet optimierten Schlagenergiedurchsatz. Die spezialgehärtete Oberfläche erhöht die Bruchfestigkeit beim Hammerbohrbetrieb und die Festigkeit bei Armierungstreffern. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Für Beton, Stein, Mauerwerk, Marmor, Klinker. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 22 mm | Arbeitslänge: | 200 | Anzahl der Schneiden: | 2 | Schaft: | SDS-max | Gesamtlänge: | 320 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 31,32* | € 42,68* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,83* | € 42,89* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 37,35* | € 48,77* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 37,14* | € 48,77* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 34,96* | € 56,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|