| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784840460 Herst.-Nr.: DVE4317784840460 EAN/GTIN: 4317784840460 |
| |
|
| | |
| SDS-max-Hammerbohrer - Hohe Bohrgeschwindigkeit dank optimierter Kopfgeometrie - Präzises Anbohrverhalten durch spezielles Schneidendesign - Breite Wendelform sichert guten Bohrfortschritt - 2-Schneiden-Geometrie - Speziell gehärtete Oberfläche für erhöhte Bruchfestigkeit beim Hammerbohrbetrieb - Für Beton, Stein und Mauerwerk - Gesamtlänge 320 mm - Spirallänge 200 mm - Ø 22 mm Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 320 mm | Spirallänge: | 200 mm | Ø: | 22 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 31,22* | € 42,63* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,80* | € 42,84* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 37,38* | € 48,70* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 37,41* | € 48,70* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 35,11* | € 56,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|