Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Hammerbohrer SDS-max 22x320/200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Hammerbohrer SDS-max 22x320/200
Forum Hammerbohrer SDS-max 22x320/200
Forum Hammerbohrer SDS-max 22x320/200
Forum Hammerbohrer SDS-max 22x320/200
Forum Hammerbohrer SDS-max 22x320/200
Artikel-Nr.:
     5417B-201024
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784840460
EAN/GTIN:
     4317784840460
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
Forum Hammerbohrer SDS-max

SchneidenPROFIL in optimierter Form für noch mehr Schneidleistung und Laufruhe, hohe Bohrgeschwindigkeit, ergonomisch optimiert - schont Gelenke und Muskeln. Computerberechnetes PROFIL der Wechsel-Wendel gewährleistet optimierten Schlagenergiedurchsatz. Die spezialgehärtete Oberfläche erhöht die Bruchfestigkeit beim Hammerbohrbetrieb und die Festigkeit bei Armierungstreffern. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Für Beton, Stein, Mauerwerk, Marmor, Klinker.

Weitere Informationen:
Anwendung:
Für Beton, Mauerwerk, Naturstein, Fliesen, Marmor, Klinker
Prüfzeichen:
Nein
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Arbeitslänge:
200
Schaft-Aufnahme:
SDS-max
Materialveredelung:
gehärtet
SB-Verpackt:
Nein
Anzahl der Schneiden:
2
Bohrhammerfest:
Ja
Zentrierspitze:
Nein
Bohrer-Ø:
22 mm
Schneidenanzahl:
2
Spirallänge:
200 mm
Mit Prüfzeichen Mauerbohrer e.V.:
ja
Hersteller:
Forum
Schaft:
SDS-max
Gesamtlänge:
320 mm
Durchmesser:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: hammerbohrer sds-max 22mm, hammerbohrer sds max, hammerbohrer, SDS-Max-Bohrer 22x320/200mm FORUM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 31,32*
€ 42,68*
7 Tage
7
€ 4,95*
ab € 32,83*
€ 42,89*
€ 4,80*
ab € 37,35*
€ 48,77*
€ 4,80*
ab € 37,14*
€ 48,77*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 34,96*
€ 56,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.