Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-171365 Herst.-Nr.: 058199 EAN/GTIN: 4006209581995 |
| |
|
| | |
| Der Fischer Rohrclip RC ist eine montagefreundliche Lösung zur Rohrbefestigung. Mit dem Fischer Steckdübel SD oder dem Fischer Nageldübel N 6 wird der Rohrclip im Bohrloch befestigt. Bei der Montage mit dem Steckfix SD ist keine weitere Schraube für die Befestigung notwendig. Bei der Montage mit dem Nageldübel N spreizt die Nagelschraube beim Einschlagen die Dübelhülse gegen die Bohrlochwandung. Danach werden die Kunststoff-Isolierrohre in den Rohrclip eingelegt. Die Vorspannung der Rohrclips hält die Rohre sicher. Der Fischer Rohrclip RC ist ideal, um Kunststoff-Isolierrohre in Beton und Vollbaustoff zu befestigen. Weitere Informationen: | | Spannbereich: | 31 - 32 mm | Aufnahme IEC: | 32 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7NBYA | | | | 40 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,2949* | € 6,6149* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,40* | ab € 10,29* | € 14,01* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,99* | ab € 11,626* | € 15,876* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,46* | ab € 12,17* | € 16,61* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,80* | ab € 13,03* | € 17,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück | Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 264,596* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|