Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safestyle ROLAND WARNSCHUTZPILOTJACKE GELB Gr. 2-L (54/56) 23522-2 Gr. 2-L (54/56)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Safestyle ROLAND WARNSCHUTZPILOTJACKE GELB Gr. 2-L (54/56) 23522-2 Gr. 2-L (54/56)
Safestyle ROLAND WARNSCHUTZPILOTJACKE GELB Gr. 2-L (54/56) 23522-2 Gr. 2-L (54/56)
Safestyle ROLAND WARNSCHUTZPILOTJACKE GELB Gr. 2-L (54/56) 23522-2 Gr. 2-L (54/56)
Safestyle ROLAND WARNSCHUTZPILOTJACKE GELB Gr. 2-L (54/56) 23522-2 Gr. 2-L (54/56)
Safestyle ROLAND WARNSCHUTZPILOTJACKE GELB Gr. 2-L (54/56) 23522-2 Gr. 2-L (54/56)
Artikel-Nr.:
     7NBYA-166027
Hersteller:
     Safestyle
Herst.-Nr.:
     23522-2
EAN/GTIN:
     4025888129113
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
- Norm: EN ISO 20471 Klasse 3 (Weste separat Klasse 2), EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 13688
- Obermaterial: 100% Polyester, Oxford, PU-beschichtet
- Wassersäule: 2.000 mm
- Wattierung: 100% Polyester
- Futter: 100% Polyester
- Farbe: fluoreszierend gelb
- Größen: S-XXXXL
- Material ist wind- und wasserdicht
- Nähte geschweißt
- Ärmel abnehmbar (separat als Weste zu tragen)
- Kapuze im Kragen integriert
- fleecegefütterter Kragen
- Weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss und mit integriertem Strickbund
- Strickbund am Saum
- mit Patte abgedeckter Front-Reißverschluss
- einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter
- 1 Ärmeltasche mit Reißverschluss
- 2 Brusttaschen mit Patten, rechte Seite mit aufgesetzter Stift- und Handytasche
- 2 Seitentaschen
- 1 Innentasche im Futter
Personalisierung: Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: Hintergrundmaterial: 0,27m² (z.B. bis 30cm x 45cm vorne und 30cm x 45cm hinten).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Warnschutzaccessoires
Größe:
L EU
Farbe:
gelb
Wassersäule:
2.000 mm
Material:
100% Polyester
Form:
langarm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 5,99*
ab € 19,93*
€ 27,16*
€ 4,90*
ab € 30,51*
€ 39,98*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 32,3924*
€ 42,2124*
2 Tage
86
€ 7,90*
ab € 32,72*
€ 42,63*
Lager 7NBYA
16
Frei Haus
ab € 35,54*
€ 46,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,66*
€ 50,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.