Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREMEL® EZ SpeedClic: Starter-Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
DREMEL® EZ SpeedClic: Starter-Set
DREMEL® EZ SpeedClic: Starter-Set
DREMEL® EZ SpeedClic: Starter-Set
DREMEL® EZ SpeedClic: Starter-Set
DREMEL® EZ SpeedClic: Starter-Set
DREMEL® EZ SpeedClic: Starter-Set
DREMEL® EZ SpeedClic: Starter-Set
DREMEL® EZ SpeedClic: Starter-Set
DREMEL® EZ SpeedClic: Starter-Set
DREMEL® EZ SpeedClic: Starter-Set
DREMEL® EZ SpeedClic: Starter-Set
DREMEL® EZ SpeedClic: Starter-Set
DREMEL® EZ SpeedClic: Starter-Set
DREMEL® EZ SpeedClic: Starter-Set
DREMEL® EZ SpeedClic: Starter-Set
DREMEL® EZ SpeedClic: Starter-Set
DREMEL® EZ SpeedClic: Starter-Set
Artikel-Nr.:
     7EW-SA8710364042814
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2 615 S40 6JC
EAN/GTIN:
     8710364042814
Suchbegriffe:
Schneidrad
Schneidrädchen
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
DREMEL® EZ SpeedClic: Starter-Set
Weitere Informationen:
Länge:
38.0 mm
Breite:
38.0 mm
Inhalt:
Das Starter-Set 406 enthält den EZ SpeedClic Aufspanndorn un
Material:
Metall Metallrohre;;Metall
Höhe:
1.0 mm
Nettogewicht:
0,035 kg
Bruttogewicht:
0,036 kg
SOL Date:
01.01.2016
Volumen:
0,175 dm3
Abmessung Länge:
101 mm
Abmessung Breite:
51 mm
Abmessung Höhe:
34 mm
Spartenbezeichnung:
76
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
pro Satz
€ 7,60*
ab € 9,28*
€ 12,47*
1 Tag
50
1
pro Satz
€ 23,00*
ab € 9,29*
€ 12,54*
1
pro Satz
€ 5,90*
ab € 9,67*
€ 13,24*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 4,79*
ab € 10,15*
€ 13,53*
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 10,30*
€ 13,79*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 13,53*
€ 16,10
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 13,18*
€ 15,68
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 12,53*
€ 14,91
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 12,28*
€ 14,61
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 11,97*
€ 14,24
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 10,15*
€ 12,08
pro Satz
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
26159929JA
€ 15,81*
Zubehör
Dremel
26157103JA
€ 11,20*
Zubehör
Dremel
26157105JA
€ 15,69*
Zubehör
Dremel
26150225JA
€ 25,74*
Zubehör
Dremel
2615S840JA
€ 12,60*
Zubehör
Dremel
2615S545JB
€ 16,87*
Zubehör
Dremel
2615S544JB
€ 17,35*
Zubehör
Dremel
2615S407JA
€ 5,79*
Zubehör
Dremel
26150565JB
€ 12,73*
Zubehör
Dremel
26150204JA
€ 18,27*
Zubehör
Dremel
2615S402JB
€ 9,65*
Zubehör
Dremel
2615042032
€ 7,02*
Zubehör
Dremel
26158193JA
€ 4,68*
Zubehör
Dremel
26150952JA
€ 2,36334*
Zubehör
Dremel
26150429JA
€ 4,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.