Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Senkkopf M 5 x 7 x 13,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Senkkopf M 5 x 7 x 13,5
Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Senkkopf M 5 x 7 x 13,5
Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Senkkopf M 5 x 7 x 13,5
Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Senkkopf M 5 x 7 x 13,5
Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Senkkopf M 5 x 7 x 13,5
Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Senkkopf M 5 x 7 x 13,5
Blindnietmuttern Stahl-gerändelt Senkkopf M 5 x 7 x 13,5
Artikel-Nr.:
     7EW-SA5013656422145
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1455367
EAN/GTIN:
     5013656422145
Suchbegriffe:
Kleinkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf-blindnietmutter m 5 x 7 x ...
kleinkopf blindnietmutter
GESIPA-Blindnietmuttern Vorteile auf einen Blick - Einfache und schnelle Montage bei einseitiger Bauteilzugänglichkeit - Platzierung von hochwertigen Gewinden in dünne und weiche Materialien  (Stahl, Aluminium, Magnesium, Kunststoffe usw.) - Keine thermischen Einflüsse auf die Bauteile und somit kein Wärmeverzug  oder Beschädigung der Oberflächen an den Bauteilen. Daher ist keine Nachbearbeitung erforderlich - Sehr hohe Flexibilität des Fertigungsverfahrens - Geringe Investitionen für Montageequipment - Vielseitig einsetzbar. Auch für Hybrid-Verbindungen und weiche Materialien. - Erzeugung von wasser- und gasdichten Verbindungen - Keine Emission von Wärme, Rauch und Schweißgasen an die Umgebung,  und somit keine Beeinträchtigung (Gefährdung) von Mensch und Umwelt Begrifflichkeiten Der Setzkopf ist der Teil der Blindnietmutter, der auf der sichtbaren Seite des Bauteiles aufliegt. Der Anwender hat hierbei die Möglichkeit zwischen folgenden Varianten auszuwählen: - Flachkopf - für eine große Auflagefläche auf dem Bauteil - Kleinkopf - für einen minimalen Überstand der Blindnietmutter und  somit eine fast ebene Auflage des Montageteils - Senkkopf - für ebene Oberflächen bei angesenkten Bohrungen Der Schaft ist der Teil der Blindnietmutter, der sich während dem Setzvorgang verformt und die Blindnietmutter im Bauteil fixiert. Dabei wird der sogenannte Schließkopf erzeugt. Der Anwender kann aus folgenden Varianten auswählen: Rund, Gerändelt oder Vielkant (Sechs oder Vierkant) Der Werkstoff Der Kunde kann die Blindnietmutter anwendungsspezifisch aus Stahl, Aluminium oder Edelstahl (A2, A4) erhalten. Das Gewinde Standardmäßig sind die GESIPA Blindnietmuttern mit metrischen Gewinde ausgestattet, wobei die die Stahl Blindnietmuttern die Anforderungen der Festigkeitsklasse 8.8 erfüllen. Auf Anfrage sind weitere Abmessungen, wie Imperial oder Grobgewinde möglich.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
sonstige
nietbare Materialstärke:
1,5–4,0 mm
Innengewinde:
M5 x 0,8 | M5 x 0,80
Nietschaft D1 x L:
7 x 13,5 mm
Bohr-Ø:
7,1 mm
Gewindelänge:
6.5 mm
Gewindegröße:
M 5
Toleranz:
0 %
Nietschaft Ø x Länge:
7 x 13,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Blindnietmutter|Blindnietmuttern|Maschinenelement|Befestigungsmittel|Mutter|Muttern|gerändelt|Stahlmutter|Senkkopf
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,10523*
€ 0,13523*
2 Tage
14500
1000
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,11721*
€ 0,14421*
Lager 7
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,11735*
€ 0,14435*
1 Tag
14500
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,12134*
€ 0,15067*
3 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,12157*
€ 0,15657*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,14435*
€ 0,17178
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,11735*
€ 0,13965
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 144,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.