Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter Stahl verzinkt Senkk. M 5x 7x13,5 Gesipa


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindnietmutter Stahl verzinkt Senkk. M 5x 7x13,5 Gesipa
Blindnietmutter Stahl verzinkt Senkk. M 5x 7x13,5 Gesipa
Artikel-Nr.:
     6C8MS-592719
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1455367
EAN/GTIN:
     5013656422145
Suchbegriffe:
Kleinkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf-blindnietmutter m 5 x 7 x ...
kleinkopf blindnietmutter
Blindnietmutter Stahl, Senkkopf 90°
Weitere Informationen:
Innengewinde:
M5
Steigung:
0,8 mm
Nietschaft:
7 mm
Länge:
13,5 mm
Bohrloch-Ø:
7,1 mm
nietbare Materialstärke:
1,5–4 mm
Markenname:
GESIPA
Herstellername:
Gesipa Blindniettechnik GmbH
Herstellerartikelnummer:
1455367
Ursprungsland:
Grossbritannien
Weitere Suchbegriffe: 93470030, 90°, Akku-Blindnietmuttergerät, Blindniete, Blindnieten, Blindnietmutter, Blindnietmutterbox,, Blindnietmuttern, Gesipa, Muttern, Niete, Nieten, Nietmuttern, QR5214549, Senkkopf, Senkkopf,, Stahl, verzinkt
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,10523*
€ 0,12523*
2 Tage
14000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,11896*
€ 0,13996*
Lager 6C8MS
14000
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,11796*
€ 0,13996*
6 Tage
11900
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,11832*
€ 0,14132*
4 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,12157*
€ 0,14557*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,13996*
€ 0,16655
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,11796*
€ 0,14037
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 139,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.