| |
|
| Artikel-Nr.: 7EW-SA4250155115777 Herst.-Nr.: 0205-305 EAN/GTIN: 4250155115777 |
| |
|
| | |
| Elektrische Fass- und Behälterpumpe (Ex- und nicht Ex-geschützt) Andere Tauchtiefen auf Anfrage! • Sicheres Abfüllen von Gefahrstoffen Ideal für umweltgefährdende und aggressive sowie brennbare und explosive Flüssigkeiten. Pumpwerke (Polypropylen, Alu-Legierung oder Niro-Edelstahl) sind für nahezu alle Stoffe geeignet. • Minimaler Wartungsaufwand Die dichtungslose Bauweise der PP-Pumpwerke gewährleistet einen sicheren Betrieb auch bei zeitweisem Trockenlauf der Pumpe. • Fasspumpe (bestehend aus Motor, Pumpwerk und Schlauchanschluss). • 2 Motorausführungen wählbar Ex-geschützt und nicht Ex-geschützt. Ergonomisch gestaltete Motorengehäuse, leicht bedienbarer Ein-/Ausschalter. • Fassentleerung ohne Rückstände Pumpwerke zur Fass-Restentleerung vermeiden Deponiebelastung durch eventuelle Restmengen. Leichtviskose Heizöl, Hydraulik-, Maschinen-Mineralölprodukte wie Diesel, und Motorenöl etc. Weitere Informationen: | | Material: | Alu | Motorleistung: | 500 W | Eignung für: | „Mineralöle“ | Tauchtiefen: | 1000 mm | max. Förderhöhe mWS: | 19 | max. Fördermenge: | 85 l/min |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, lutz pumpen behälterpumpe, akkupumpe, fasspumpen mineralöl, elektrisch, und, Elektrische, Fass-, Behälterpumpen, Pumpen |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 692,95* | € 739,70* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 691,33* | € 740,22* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 691,05* | € 740,22* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 699,11* | € 747,84* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 707,41* | € 755,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 699,11* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|