Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Premium Tiefbrunnenpumpe 6000/5 inox 1492


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Premium Tiefbrunnenpumpe 6000/5 inox 1492
Premium Tiefbrunnenpumpe 6000/5 inox 1492
Premium Tiefbrunnenpumpe 6000/5 inox 1492
Premium Tiefbrunnenpumpe 6000/5 inox 1492
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4078500149204
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4078500149204
Suchbegriffe:
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe
Tauchpumpen
Tiefbrunnenpumpe
Premium Tiefbrunnenpumpe 5500/5 inox und 6000/5 inox Zum Betrieb von Regnern und Bewässerungssystemen sowie zur Wasserentnahme aus großen Tiefen. Rostfreies, robustes Edelstahlgehäuse. Ideal für Bohrbrunnen ab 100 mm Durchmesser. Standfuß zum Aufsetzen an der Pumpe: verhindert Ansaugung von Schmutz und Sand. Pumpe kann dauernd im Wasser eingetaucht bleiben. Mit mehrstufigem, leistungsstarkem Pumpenlaufwerk. Rückflussstopp für verkürzte Wiederansaugzeit. Mit 40 mm (G 1.1/4")-Innengewinde; durch mitgeliefertes Pumpen-Anschlussstück umrüstbar auf 33,3 mm (G 1")-Außengewinde. Mit Befestigungsseil zum Eintauchen der Pumpe ins Fördermedium (klares Süßwasser).
Weitere Informationen:
Gewicht ca.:
8,25 kg
Max. Druck:
5,0 bar
GARDENA:
1492-20
Max. Förderhöhe:
50 m
Max. Fördermenge:
6000 l/h
Max. Eintauchtiefe:
19 m
Pumpenlaufwerk:
7-stufig
Nennleistung:
950 W
Anschlusskabel:
22 m H07 RNF
Max. Medientemperatur:
35 °C
Pumpen-Ø:
9,8 cm
Befestigungsseil:
22 m
Weitere Suchbegriffe: Tiefbrunnenpumpen, tiefbrunnenpumpe gardena, tiefbrunnenpumpen, tauchpumpe 6000l/h, und, 5500/5, inox, 6000/5, Premium, Pumpe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 6,90*
ab € 299,94*
€ 359,92*
Frei Haus
ab € 344,61*
€ 448,48*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 380,26*
€ 448,48*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 384,25*
€ 451,38*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 498,20*
€ 580,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,48*
€ 533,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,91*
€ 528,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,77*
€ 487,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,27*
€ 477,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,26*
€ 452,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.