Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4078500149204, Diverse Premium Tiefbrunnenpumpe 6000/5 inox 1492


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-697765
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4078500149204
EAN/GTIN:
     4078500149204
Suchbegriffe:
Kellerentwässerungspumpe
Tauchpumpe
Tauchpumpen
Tiefbrunnenpumpe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4078500149204, Premium Tiefbrunnenpumpe 6000/5 inox 1492, Fabrikat: Diverse
Weitere Informationen:
GARDENA:
1492-20
Typ:
6000/5 inox
Motor:
Kondensatormotor
Leistung:
950 W
Max. Fördermenge:
6000 l/h
Max. Druck:
5,0 bar
Max. Eintauchtiefe:
19 m
Max. Förderhöhe:
50 m
Pumpenlaufwerk:
7-stufig
Schlauchanschluss:
G 1 (33,3 mm)
Material:
Edelstahl
Gewicht ca.:
8,25 kg
Anschlusskabel:
22 m H07 RNF
Marke:
GARDENA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 6,90*
ab € 300,48*
€ 361,66*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 378,44*
€ 450,67*
Frei Haus
ab € 343,65*
€ 450,71*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 381,58*
€ 453,58*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 499,22*
€ 583,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,58*
€ 539,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,83*
€ 534,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,54*
€ 493,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,41*
€ 482,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,58*
€ 454,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.