Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Laser-Entfernungsmesser Zamo Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digitaler Laser-Entfernungsmesser Zamo Set
Digitaler Laser-Entfernungsmesser Zamo Set
Digitaler Laser-Entfernungsmesser Zamo Set
Digitaler Laser-Entfernungsmesser Zamo Set
Digitaler Laser-Entfernungsmesser Zamo Set
Digitaler Laser-Entfernungsmesser Zamo Set
Digitaler Laser-Entfernungsmesser Zamo Set
Digitaler Laser-Entfernungsmesser Zamo Set
Digitaler Laser-Entfernungsmesser Zamo Set
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4059952594248
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 672 901
EAN/GTIN:
     4059952594248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Digitaler Laser-Entfernungsmesser Zamo Set. Der Laser-Entfernungsmesser mit drei nützlichen Aufsätzen macht das Messen einfach leicht. Leichte und genaue Entfernungsmessung bis zu 25 Meter und Flächenberechnung. Mehr Messfunktionalität mit Linien-, Rad- und Band-Aufsatz. Speichert die letzten 10 Mess- und Rechenwerte. Akkuladung und Software-Updates über USB-C®-Schnittstelle. Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten. Linien-Aufsatz. Rad-Aufsatz. Band-Aufsatz. Aufbewahrungsbox. 2 x 1,2 V HR03 (AAA), Akkus. Quick Start Manual
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.080 kg
Messbereich:
0.15 - 25.00 m
Batterie:
2 x 1.2 V HR03 (AAA)
Nettogewicht:
0,061 kg
Bruttogewicht:
0,551 kg
Laserklasse:
2
SOL Date:
01.09.2023
Volumen:
2,146 dm3
Abmessung Länge:
182 mm
Abmessung Breite:
176 mm
Abmessung Höhe:
67 mm
Spartenbezeichnung:
82
Unterteilung der Produktkategorien:
Digitaler Laser-Entfernungsmesser
Lieferumfang:
Linien-Aufsatz | Rad-Aufsatz | Band-Aufsatz | Aufbewahrungsbox | 2 x 1.2 V HR03 (AAA), Akkus | Quick Start Manual
Laserdiode:
635 nm
Anzahl Batterien:
2
Batterie-Typ:
1.2 V HR03 (AAA)
Messbereich, von:
0.15 m
Messbereich, bis:
25.00 m
Messzeit, typ.:
0.5 s
Abschaltautomatik:
5 min
Messzeit, typ. Wert:
0.5 s
Messzeit, max.:
4 s
Weitere Suchbegriffe: Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, entfernungsmesser bosch, entfernungsmesser, Laserentfernungsgerät, Laserentfernungsmessgerät
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 68,40*
€ 82,77*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 70,82*
€ 83,40*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 73,42*
€ 86,56*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 73,64*
€ 86,78*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 75,73*
€ 89,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,56*
€ 103,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,10*
€ 102,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603672900
€ 53,40*
Sonstiges
Bosch
0603681205
€ 46,62*
Sonstiges
Bosch
0603663C02
€ 69,69*
Sonstiges
Bosch
0603663C04
€ 72,72*
Sonstiges
Bosch
0603663A03
€ 45,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.