Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitaler Laser-Entfernungsmesser Zamo Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     C4310-0603672901
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603672901
EAN/GTIN:
     4059952594248
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Laser-Distanzmessgerät
Laser-Entfernungsmesser
Digitaler Laser-Entfernungsmesser Zamo Set. Der Laser-Entfernungsmesser mit drei nützlichen Aufsätzen macht das Messen einfach leicht. Leichte und genaue Entfernungsmessung bis zu 25 Meter und Flächenberechnung. Mehr Messfunktionalität mit Linien-, Rad- und Band-Aufsatz. Speichert die letzten 10 Mess- und Rechenwerte. Akkuladung und Software-Updates über USB-C®-Schnittstelle. Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten. Linien-Aufsatz. Rad-Aufsatz. Band-Aufsatz. Aufbewahrungsbox. 2 x 1,2 V HR03 (AAA), Akkus. Quick Start Manual
Weitere Informationen:
Laserdiode:
635 nm
Laserklasse:
2 | Klasse 2
Messbereich, von:
0,15 m
Messbereich, bis:
25,00 m
Messbereich:
0,15 – 25,00 m
Messgenauigkeit**, Vorzeichen:
±
Messgenauigkeit**, Wert:
2,0 mm
Messgenauigkeit**:
± 2,0 mm
Messzeit, typ. Wert:
0,5 s
Messzeit, typ.:
0,5 s
Messzeit, max.:
4 s
Anzahl Batterien:
2
Batterie-Typ:
1,2 V HR03 (AAA)
Batterie:
2 x 1,2 V HR03 (AAA)
Abschaltautomatik:
5 min
Gewicht:
0,080 kg | 0.08 kg
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
104 x 38 x 23 mm
Flächen-, Volumenberechnung:
ja
Addition, Subtraktion:
nein
Dauermessung:
ja
Pythagoras-Funktion:
nein
Längenmessung:
ja
Flexibles System:
ja
Umfangsmessung:
nein
Verpackungsabmessungen (Länge):
183 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
172 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
63 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
183 x 172 x 63 mm
Produktlinie:
GT HOME
Produktbeschreibung (kurz):
Der Laser-Entfernungsmesser mit drei nützlichen Aufsätzen macht das Messen einfach leicht
TOP-Produktmerkmale:
Leichte und genaue Entfernungsmessung bis zu 25 Meter und Flächenberechnung | Mehr Messfunktionalität mit Linien-, Rad- und Band-Aufsatz | Speichert die letzten 10 Mess- und Rechenwerte | Akkuladung und Software-Updates über USB-C®-Schnittstelle | Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten
Usage level:
Easy
Unterteilung der Produktkategorien:
Digitaler Laser-Entfernungsmesser
Titel:
Digitaler Laser-Entfernungsmesser Zamo Set
Lieferumfang:
Linien-Aufsatz | Rad-Aufsatz | Band-Aufsatz | Aufbewahrungsbox | 2 x 1,2 V HR03 (AAA), Akkus | Quick Start Manual
SOL Date:
01.09.2023
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.12.2023
Länge der Signalstrecke:
25.00 m
Wellenlänge des Sensors:
635 nm
Genauigkeit:
2.0 mm/m
Batterieart:
sonstige
Breite:
38 mm
Höhe:
23 mm
Länge:
104 mm
Bruttogewicht:
0.551 kg
Nettogewicht:
0.061 kg
Volumen:
2.146 dm3
Abmessung Länge:
182 mm
Abmessung Breite:
176 mm
Abmessung Höhe:
67 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
MY
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
M2
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Weitere Suchbegriffe: Laser-Entfernungsmessgerät, Lasermessgerät, entfernungsmesser bosch, entfernungsmesser, Laserentfernungsgerät, Laserentfernungsmessgerät
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 83,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,13*
€ 95,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,86*
€ 90,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,71*
€ 86,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603672900
€ 53,18*
Sonstiges
Bosch
0603681205
€ 45,73*
Sonstiges
Bosch
0603663C02
€ 69,62*
Sonstiges
Bosch
0603663C04
€ 72,85*
Sonstiges
Bosch
0603663A03
€ 45,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.