Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visconet II FMOG ne nicht eichfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visconet II FMOG ne nicht eichfähig
Visconet II FMOG ne nicht eichfähig
Visconet II FMOG ne nicht eichfähig
Visconet II FMOG ne nicht eichfähig
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4031109000123
Hersteller:
     Horn Tecalemit
Herst.-Nr.:
     104133701
EAN/GTIN:
     4031109000123
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
Horn Elektropumpe VISCONET II

• Zur Förderung von Motor-, Getriebe- und Hydrauliköl bis SAE 80
Umfangreicher Lieferumfang
Fassgewinde 50,80 mm (G 2").
Motor mit Thermoschaltsicherung.
Ein-/Ausschalter.
Anschlusskabel 2 m Länge mit Schukostecker selbstansaugend.
Optional mit elektr. Durchlaufzähler FMOG, nicht eichfähig (siehe Abbildung)
Weitere Informationen:
Förderleistung:
ca. 25 l/min
Anschlussspannung:
230 V ~/740 W
Zapfschlauch:
4,0 m, DN 19x4, HORN 40 X mit Ölzapfventil ZV 2000
Saugrohr für Tauchtiefe:
840 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 760,58*
€ 849,63*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 761,26*
€ 849,85*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 786,59*
€ 919,63*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 891,80*
€ 994,10*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,63*
€ 1.011,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 840,17*
€ 999,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 799,55*
€ 951,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 776,41*
€ 923,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 760,58*
€ 905,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
117701
ab € 697,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.