Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrische Fasspumpe V, mit Ölzapfventil, 840 mm Tauchtiefe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-117-701
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     117701
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Akkupumpe
Elektrische Fasspumpen
Elektropumpen-Set
Abfüllpumpe
Elektrische Fasspumpe V, mit Ölzapfventil, 840 mm Tauchtiefe
  • leichte, handliche, sichere und leistungsstarke Pumpe zum Umfüllen von Getriebe- und Motorölen
  • für Motoren- und Getriebeöle bis SAE 80
  • Anschluss: G 2"
  • 4-m-Druckschlauch mit Ölzapfventil
  • selbstansaugend
Technische Daten:
  • Antrieb: elektrisch
  • Einsatzbereich: Schmieröle
  • Tauchtiefe [mm]: 840
  • Version: Fasspumpe
  • Werkstoff: Grauguss
  • Breite außen [mm]: 950
  • Tiefe außen [mm]: 400
  • Höhe außen [mm]: 300
  • Kabellänge [mm]: 2000
  • Schlauchlänge [mm]: 4000
  • Durchmesser Tauchrohr [mm]: 32
  • Leistung [W]: 740
  • Nennspannung [V]: 230
  • Viskosität max [mPas]: 2000
  • Förderhöhe max. [mWS]: 40
  • Fördermenge max. [l/min]: 25
  • Geeignet für: Motoren- und Getriebeöl bis SAE 80
  • Zulassung / Zertifikat: EG-Richtlinie (2006/42 KONFORMITÄTSERKLÄRUNG)
  • Innengewinde: 2"
  • Innengewinde 2: 2"
  • Außengewinde: 2"
  • Schutzart IP: IP 54
  • Werkstoff Dichtung: NBR
  • Gewicht [kg]: 13,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
950 mm
Tiefe Außen:
400 mm
Höhe Außen:
300 mm
Werkstoff:
Grauguss
Oberfläche:
lackiert
Tauchtiefe:
840 mm
Leistung:
740 W
Gewicht:
13,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, fasspumpen schmieröl, akkupumpe, fasspumpen 840mm, Elektro Fasspumpen, Behälterpumpen, Chemikalienpumpen, Abfüllpumpen, Ölpumpen, Chemiepumpe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 694,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,62*
€ 949,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 789,03*
€ 938,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 768,43*
€ 914,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 742,53*
€ 883,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,18*
€ 826,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Horn Tecalemit
104133701
ab € 754,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.