Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7EW-SA4007430302236 Herst.-Nr.: 629005000 EAN/GTIN: 4007430302236 |
| |
|
| | |
| Maschinenständer KSU 251 • Für alle gängigen Kapp- und Gehrungssägen geeignet • Mit Trolleyfunktion • Ausziehbare Werkstückauflagen mit klappbarem Anschlag • Höhe der Werkstückauflagen 92–99 cm • Zusammenklappbar auch mit montierter Säge • Beine arretierbar • Traglast 250 kg • Lieferumfang Untergestell, 1 Paar Maschinenträger Weitere Informationen: | | Gewicht: | 23,0 kg | Max. mittige Traglast: | 250 kg | Max. Gesamtlänge: | 250 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: für, 251, Holzbearbeitung, KSU, die, Maschinen, Halbstationäre |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 143,02* | € 168,81* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 153,31* | € 179,59* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 194,42* | € 228,11* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 197,45* | € 228,75* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 198,99* | € 233,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|